Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 224 SPZ 1 TL 2012

  • ERIKS:11421788
  • Hersteller:031Z0281
Image 1
Zur Liste hinzufügen

23,92 €/ Stückexkl. MwSt

27,99 €inkl. MwSt

31 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
Z/SPZ/QXPZ
Lochkreisdurchmesser
224 mm
Anzahl Rillen
1
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
2012
Breite der Lauffläche
9.9 mm
Außendurchmesser
228 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
9.7 mm
Größte Bohrung
50 mm
F
16 mm
O
228 mm
P
224 mm
Alternativen

31,58 €/ Stückexkl. MwSt

36,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026