99,71 €/ Stückexkl. MwSt
116,66 €inkl. MwSt
10 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Typ | C/SPC/QXPC |
Lochkreisdurchmesser | 224 mm |
Anzahl Rillen | 3 |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Taper Lock | 3020 |
Ausführung | 3 |
Breite der Lauffläche | 21.9 mm |
Außendurchmesser | 234 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 22 mm |
Größte Bohrung | 75 mm |
F | 85 mm |
J | 168 mm |
K | 17 mm |
L | 51 mm |
M | 17 mm |
O | 234 mm |
P | 224 mm |