Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 224 SPB 6 TL 3525

  • ERIKS:11422110
  • Hersteller:031B0286
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
B/SPB/QXPB
Lochkreisdurchmesser
224 mm
Anzahl Rillen
6
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
3525
Ausführung
3
Breite der Lauffläche
16.4 mm
Außendurchmesser
231 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
16.1 mm
Größte Bohrung
100 mm
F
120 mm
J
181 mm
K
28 mm
L
65 mm
M
28 mm
O
231 mm
P
224 mm