Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 224 SPB 2 TL 2517

  • ERIKS:11422105
  • Hersteller:031B0282
Image 1
Zur Liste hinzufügen

41,12 €/ Stückexkl. MwSt

48,11 €inkl. MwSt

267 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
B/SPB/QXPB
Lochkreisdurchmesser
224 mm
Anzahl Rillen
2
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
2517
Breite der Lauffläche
16.4 mm
Außendurchmesser
231 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
16.1 mm
Größte Bohrung
65 mm
F
44 mm
O
231 mm
P
224 mm