Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 224 SPA 4 TL 3020

  • ERIKS:11421945
  • Hersteller:031A0284
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
224 mm
Anzahl Rillen
4
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
3020
Breite der Lauffläche
12.9 mm
Außendurchmesser
230 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm
Größte Bohrung
75 mm
F
65 mm
O
230 mm
P
224 mm