Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 224 SPA 1 TL 2012

  • ERIKS:11421941
  • Hersteller:031A0281
Image 1
Zur Liste hinzufügen

28,32 €/ Stückexkl. MwSt

33,13 €inkl. MwSt

1129 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
224 mm
Anzahl Rillen
1
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
2012
Breite der Lauffläche
12.9 mm
Außendurchmesser
230 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm
Größte Bohrung
50 mm
F
20 mm
O
230 mm
P
224 mm