Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 212 SPC 5 TL 3525

  • ERIKS:11422236
  • Hersteller:031C0275
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

127,87 €/ Stückexkl. MwSt

149,61 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
C/SPC/QXPC
Lochkreisdurchmesser
212 mm
Anzahl Rillen
5
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
3525
Ausführung
3
Breite der Lauffläche
21.9 mm
Außendurchmesser
222 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
22 mm
Größte Bohrung
100 mm
F
136 mm
J
156 mm
K
35.5 mm
L
65 mm
M
35.5 mm
O
222 mm
P
212 mm