Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 212 SPC 3 TL 3020

  • ERIKS:11422233
  • Hersteller:031C0273
Image 1
Zur Liste hinzufügen

89,45 €/ Stückexkl. MwSt

104,66 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
C/SPC/QXPC
Lochkreisdurchmesser
212 mm
Anzahl Rillen
3
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
3020
Breite der Lauffläche
21.9 mm
Außendurchmesser
222 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
22 mm
Größte Bohrung
75 mm
F
85 mm
O
222 mm
P
212 mm