Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 212 SPB 2 TL 2517

  • ERIKS:11422098
  • Hersteller:031B0272
Image 1
Zur Liste hinzufügen

39,93 €/ Stückexkl. MwSt

46,72 €inkl. MwSt

18 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
B/SPB/QXPB
Lochkreisdurchmesser
212 mm
Anzahl Rillen
2
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
2517
Breite der Lauffläche
16.4 mm
Außendurchmesser
219 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
16.1 mm
Größte Bohrung
65 mm
F
44 mm
O
219 mm
P
212 mm