Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 212 SPA 2 TL 2517

  • ERIKS:11421936
  • Hersteller:031A0272
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

29,62 €/ Stückexkl. MwSt

34,66 €inkl. MwSt

14 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
212 mm
Anzahl Rillen
2
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
2517
Ausführung
8
Breite der Lauffläche
12.9 mm
Außendurchmesser
218 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm
Größte Bohrung
65 mm
F
35 mm
J
178 mm
L
45 mm
N
125 mm
O
218 mm
P
212 mm