Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 200 SPZ 2 TL 2012

  • ERIKS:11421783
  • Hersteller:031Z0262
Image 1
Zur Liste hinzufügen

24,54 €/ Stückexkl. MwSt

28,71 €inkl. MwSt

34 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
Z/SPZ/QXPZ
Lochkreisdurchmesser
200 mm
Anzahl Rillen
2
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
2012
Breite der Lauffläche
9.9 mm
Außendurchmesser
204 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
9.7 mm
Größte Bohrung
50 mm
F
28 mm
O
204 mm
P
200 mm