82,27 €/ Stückexkl. MwSt
96,26 €inkl. MwSt
5 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Typ | C/SPC/QXPC |
Lochkreisdurchmesser | 200 mm |
Anzahl Rillen | 3 |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Taper Lock | 2517 |
Breite der Lauffläche | 21.9 mm |
Außendurchmesser | 210 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 22 mm |
Größte Bohrung | 65 mm |
F | 85 mm |
O | 210 mm |
P | 200 mm |