Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 200 SPB 6 TL 3020

  • ERIKS:11422095
  • Hersteller:031B0266
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

59,13 €/ Stückexkl. MwSt

69,18 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
B/SPB/QXPB
Lochkreisdurchmesser
200 mm
Anzahl Rillen
6
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
3020
Ausführung
3
Breite der Lauffläche
16.4 mm
Außendurchmesser
207 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
16.1 mm
Größte Bohrung
75 mm
F
120 mm
J
157 mm
K
34.5 mm
L
51 mm
M
34.5 mm
O
207 mm
P
200 mm