Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 200 SPB 3 TL 2517

  • ERIKS:11422092
  • Hersteller:031B0263
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

39,61 €/ Stückexkl. MwSt

46,34 €inkl. MwSt

26 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
B/SPB/QXPB
Lochkreisdurchmesser
200 mm
Anzahl Rillen
3
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
2517
Ausführung
7
Breite der Lauffläche
16.4 mm
Außendurchmesser
207 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
16.1 mm
Größte Bohrung
65 mm
F
63 mm
J
157 mm
L
45 mm
M
18 mm
N
117 mm
O
207 mm
P
200 mm