Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 200 SPA 6 TL 3020

  • ERIKS:11421934
  • Hersteller:031A0266
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

51,00 €/ Stückexkl. MwSt

59,67 €inkl. MwSt

9 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
200 mm
Anzahl Rillen
6
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
3020
Ausführung
3
Breite der Lauffläche
12.9 mm
Außendurchmesser
206 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm
Größte Bohrung
75 mm
F
95 mm
J
168 mm
K
22 mm
L
51 mm
M
22 mm
O
206 mm
P
200 mm