30,70 €/ Stückexkl. MwSt
35,92 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Typ | Z/SPZ/QXPZ |
Lochkreisdurchmesser | 190 mm |
Anzahl Rillen | 4 |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Taper Lock | 2517 |
Ausführung | 7 |
Breite der Lauffläche | 9.9 mm |
Außendurchmesser | 194 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 9.7 mm |
Größte Bohrung | 65 mm |
F | 52 mm |
J | 160 mm |
K | 3.5 mm |
L | 45 mm |
M | 3.5 mm |
O | 194 mm |
P | 190 mm |