23,19 €/ Stückexkl. MwSt
27,13 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Typ | Z/SPZ/QXPZ |
Lochkreisdurchmesser | 190 mm |
Anzahl Rillen | 2 |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Taper Lock | 2012 |
Breite der Lauffläche | 9.9 mm |
Außendurchmesser | 194 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 9.7 mm |
Größte Bohrung | 50 mm |
F | 28 mm |
O | 194 mm |
P | 190 mm |