Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 190 SPZ 1 TL 1610

  • ERIKS:11421781
  • Hersteller:031Z0251
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
Z/SPZ/QXPZ
Lochkreisdurchmesser
190 mm
Anzahl Rillen
1
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
1610
Ausführung
8
Breite der Lauffläche
9.9 mm
Außendurchmesser
194 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
9.7 mm
Größte Bohrung
42 mm
F
16 mm
J
162 mm
L
25 mm
N
92 mm
O
194 mm
P
190 mm