Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 190 SPB 5 TL 3020

  • ERIKS:11422086
  • Hersteller:031B0255
Image 1
Zur Liste hinzufügen

49,98 €/ Stückexkl. MwSt

58,48 €inkl. MwSt

21 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
B/SPB/QXPB
Lochkreisdurchmesser
190 mm
Anzahl Rillen
5
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
3020
Breite der Lauffläche
16.1 mm
Außendurchmesser
197 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
16.1 mm
Größte Bohrung
75 mm
F
101 mm
O
197 mm
P
190 mm