Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 190 SPB 4 TL 2517

  • ERIKS:11422085
  • Hersteller:031B0254
Image 1
Zur Liste hinzufügen

44,20 €/ Stückexkl. MwSt

51,71 €inkl. MwSt

18 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
B/SPB/QXPB
Lochkreisdurchmesser
190 mm
Anzahl Rillen
4
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
2517
Breite der Lauffläche
16.1 mm
Außendurchmesser
197 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
16.1 mm
Größte Bohrung
65 mm
F
82 mm
O
197 mm
P
190 mm