Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 190 SPB 3 TL 2517

  • ERIKS:11422084
  • Hersteller:031B0253
Image 1
Zur Liste hinzufügen

39,39 €/ Stückexkl. MwSt

46,09 €inkl. MwSt

29 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
B/SPB/QXPB
Lochkreisdurchmesser
190 mm
Anzahl Rillen
3
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
2517
Breite der Lauffläche
16.1 mm
Außendurchmesser
197 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
16.1 mm
Größte Bohrung
65 mm
F
63 mm
O
197 mm
P
190 mm