Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 190 SPA 5 TL 3020

  • ERIKS:11421926
  • Hersteller:031A0255
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

39,47 €/ Stückexkl. MwSt

46,18 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
190 mm
Anzahl Rillen
5
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
3020
Ausführung
3
Breite der Lauffläche
12.9 mm
Außendurchmesser
196 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm
Größte Bohrung
75 mm
F
80 mm
J
158 mm
K
15 mm
L
51 mm
M
15 mm
O
196 mm
P
190 mm