Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 190 SPA 3 TL 2517

  • ERIKS:11421924
  • Hersteller:031A0253
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

29,67 €/ Stückexkl. MwSt

34,71 €inkl. MwSt

19 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
190 mm
Anzahl Rillen
3
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
2517
Ausführung
2
Breite der Lauffläche
12.9 mm
Außendurchmesser
196 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm
Größte Bohrung
65 mm
F
50 mm
J
156 mm
L
45 mm
O
196 mm
P
190 mm