Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 180 SPZ 4 TL 2517

  • ERIKS:11421778
  • Hersteller:031Z0244
Image 1
Zur Liste hinzufügen

30,13 €/ Stückexkl. MwSt

35,25 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
Z/SPZ/QXPZ
Lochkreisdurchmesser
180 mm
Anzahl Rillen
4
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
2517
Breite der Lauffläche
9.9 mm
Außendurchmesser
184 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
9.7 mm
Größte Bohrung
65 mm
F
52 mm
O
184 mm
P
180 mm