Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 180 SPZ 1 TL 1610

  • ERIKS:11421775
  • Hersteller:031Z0241
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
Z/SPZ/QXPZ
Lochkreisdurchmesser
180 mm
Anzahl Rillen
1
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
1610
Breite der Lauffläche
9.9 mm
Außendurchmesser
184 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
9.7 mm
Größte Bohrung
42 mm
F
16 mm
O
184 mm
P
180 mm