102,95 €/ Stückexkl. MwSt
120,45 €inkl. MwSt
15 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Typ | B/SPB/QXPB |
Lochkreisdurchmesser | 180 mm |
Anzahl Rillen | 8 |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Taper Lock | 3020 |
Ausführung | 3 |
Breite der Lauffläche | 16.1 mm |
Außendurchmesser | 187 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 16.1 mm |
Größte Bohrung | 75 mm |
F | 158 mm |
J | 137 mm |
K | 53.5 mm |
L | 51 mm |
M | 53.5 mm |
O | 187 mm |
P | 180 mm |