Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 180 SPB 4 TL 2517

  • ERIKS:11422077
  • Hersteller:031B0244
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
B/SPB/QXPB
Lochkreisdurchmesser
180 mm
Anzahl Rillen
4
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
2517
Breite der Lauffläche
16.1 mm
Außendurchmesser
187 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
16.1 mm
Größte Bohrung
65 mm
F
82 mm
O
187 mm
P
180 mm