Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 180 SPA 5 TL 3020

  • ERIKS:11421920
  • Hersteller:031A0245
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

38,34 €/ Stückexkl. MwSt

44,86 €inkl. MwSt

24 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
180 mm
Anzahl Rillen
5
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
3020
Ausführung
3
Breite der Lauffläche
12.9 mm
Außendurchmesser
186 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm
Größte Bohrung
75 mm
F
80 mm
J
148 mm
K
14.5 mm
L
51 mm
M
14.5 mm
O
186 mm
P
180 mm