Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 180 SPA 2 TL 2012

  • ERIKS:11421917
  • Hersteller:031A0242
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

24,41 €/ Stückexkl. MwSt

28,56 €inkl. MwSt

31 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
180 mm
Anzahl Rillen
2
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
2012
Ausführung
7
Breite der Lauffläche
12.9 mm
Außendurchmesser
186 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm
Größte Bohrung
50 mm
F
35 mm
J
148 mm
K
1.5 mm
L
32 mm
M
1.5 mm
N
108 mm
O
186 mm
P
180 mm
Alternativen
Product Image

OPTIBELT Keilriemenscheibe Taper Bush 180 SPA 2 TB 2012

  • ERIKS:23619610
  • Manufacturer:TBSPA180/200ZA

43,25 €/ Stückexkl. MwSt

50,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026