Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Typ | Z/SPZ/QXPZ |
Lochkreisdurchmesser | 170 mm |
Anzahl Rillen | 1 |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Taper Lock | 1610 |
Ausführung | 1 |
Breite der Lauffläche | 9.9 mm |
Außendurchmesser | 174 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 9.7 mm |
Größte Bohrung | 42 mm |
F | 16 mm |
L | 25 mm |
N | 92 mm |
O | 174 mm |
P | 170 mm |