Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 170 SPB 6 TL 3020

  • ERIKS:11422072
  • Hersteller:031B0236
Image 1
Zur Liste hinzufügen

53,03 €/ Stückexkl. MwSt

62,05 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
B/SPB/QXPB
Lochkreisdurchmesser
170 mm
Anzahl Rillen
6
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
3020
Breite der Lauffläche
16.1 mm
Außendurchmesser
177 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
16.1 mm
Größte Bohrung
75 mm
F
120 mm
O
177 mm
P
170 mm