Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 170 SPB 2 TL 2012

  • ERIKS:11422067
  • Hersteller:031B0232
Image 1
Zur Liste hinzufügen

29,67 €/ Stückexkl. MwSt

34,71 €inkl. MwSt

34 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
B/SPB/QXPB
Lochkreisdurchmesser
170 mm
Anzahl Rillen
2
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
2012
Breite der Lauffläche
16.1 mm
Außendurchmesser
177 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
16.1 mm
Größte Bohrung
50 mm
F
44 mm
O
177 mm
P
170 mm