Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 170 SPA 1 TL 1610

  • ERIKS:11421910
  • Hersteller:031A0231
Image 1
Zur Liste hinzufügen

19,95 €/ Stückexkl. MwSt

23,34 €inkl. MwSt

22 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
170 mm
Anzahl Rillen
1
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
1610
Ausführung
8
Breite der Lauffläche
12.9 mm
Außendurchmesser
176 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm
Größte Bohrung
42 mm
F
20 mm
L
25 mm
N
92 mm
O
176 mm
P
170 mm