96,74 €/ Stückexkl. MwSt
113,19 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Typ | B/SPB/QXPB |
Lochkreisdurchmesser | 160 mm |
Anzahl Rillen | 8 |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Taper Lock | 3020 |
Ausführung | 3 |
Breite der Lauffläche | 16.1 mm |
Außendurchmesser | 167 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 16.1 mm |
Größte Bohrung | 75 mm |
F | 158 mm |
J | 117 mm |
K | 54 mm |
L | 51 mm |
M | 54 mm |
O | 167 mm |
P | 160 mm |