Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 160 SPB 4 TL 2517

  • ERIKS:11422062
  • Hersteller:031B0224
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
B/SPB/QXPB
Lochkreisdurchmesser
160 mm
Anzahl Rillen
4
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
2517
Breite der Lauffläche
16.1 mm
Außendurchmesser
167 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
16.1 mm
Größte Bohrung
65 mm
F
82 mm
O
167 mm
P
160 mm
Alternativen
Product Image

OPTIBELT Keilriemenscheibe Taper Bush 160 SPB 4 TB 2517

  • ERIKS:23835902
  • Manufacturer:TBSPB160/400ZA

62,92 €/ Stückexkl. MwSt

73,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026