Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 160 SPB 2 TL 2012

  • ERIKS:11422060
  • Hersteller:031B0222
Image 1
Zur Liste hinzufügen

27,38 €/ Stückexkl. MwSt

32,03 €inkl. MwSt

29 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
B/SPB/QXPB
Lochkreisdurchmesser
160 mm
Anzahl Rillen
2
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
2012
Breite der Lauffläche
16.1 mm
Außendurchmesser
167 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
16.1 mm
Größte Bohrung
50 mm
F
44 mm
O
167 mm
P
160 mm