Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 160 SPA 6 TL 2517

  • ERIKS:11421909
  • Hersteller:031A0226
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
160 mm
Anzahl Rillen
6
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
2517
Ausführung
3
Breite der Lauffläche
12.9 mm
Außendurchmesser
166 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm
Größte Bohrung
65 mm
F
95 mm
J
128 mm
K
25 mm
L
45 mm
M
25 mm
O
166 mm
P
160 mm