Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 160 SPA 5 TL 2517

  • ERIKS:11421908
  • Hersteller:031A0225
Image 1
Zur Liste hinzufügen

35,24 €/ Stückexkl. MwSt

41,23 €inkl. MwSt

7 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
160 mm
Anzahl Rillen
5
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
2517
Breite der Lauffläche
12.9 mm
Außendurchmesser
166 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm
Größte Bohrung
65 mm
F
80 mm
O
166 mm
P
160 mm