Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 160 SPA 2 TL 2012

  • ERIKS:11421905
  • Hersteller:031A0222
Image 1
Zur Liste hinzufügen

21,01 €/ Stückexkl. MwSt

24,58 €inkl. MwSt

100 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
160 mm
Anzahl Rillen
2
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
2012
Breite der Lauffläche
12.9 mm
Außendurchmesser
166 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm
Größte Bohrung
50 mm
F
35 mm
O
166 mm
P
160 mm