Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 160 SPA 1 TL 1610

  • ERIKS:11421904
  • Hersteller:031A0221
Image 1
Zur Liste hinzufügen

18,85 €/ Stückexkl. MwSt

22,05 €inkl. MwSt

133 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
160 mm
Anzahl Rillen
1
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
1610
Breite der Lauffläche
12.9 mm
Außendurchmesser
166 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm
Größte Bohrung
42 mm
F
20 mm
O
166 mm
P
160 mm