Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 150 SPZ 4 TL 2517

  • ERIKS:11421761
  • Hersteller:031Z0214
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

25,54 €/ Stückexkl. MwSt

29,88 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
Z/SPZ/QXPZ
Lochkreisdurchmesser
150 mm
Anzahl Rillen
4
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
2517
Ausführung
2
Breite der Lauffläche
9.9 mm
Außendurchmesser
154 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
9.7 mm
Größte Bohrung
65 mm
F
52 mm
J
122 mm
L
45 mm
O
154 mm
P
150 mm