Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 150 SPZ 3 TL 2012

  • ERIKS:11421760
  • Hersteller:031Z0213
Image 1
Zur Liste hinzufügen

21,90 €/ Stückexkl. MwSt

25,62 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
Z/SPZ/QXPZ
Lochkreisdurchmesser
150 mm
Anzahl Rillen
3
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
2012
Breite der Lauffläche
9.9 mm
Außendurchmesser
154 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
9.7 mm
Größte Bohrung
50 mm
F
40 mm
O
154 mm
P
150 mm