Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 150 SPZ 1 TL 1610

  • ERIKS:11421758
  • Hersteller:031Z0211
Image 1
Zur Liste hinzufügen

15,80 €/ Stückexkl. MwSt

18,49 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
Z/SPZ/QXPZ
Lochkreisdurchmesser
150 mm
Anzahl Rillen
1
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
1610
Breite der Lauffläche
9.9 mm
Außendurchmesser
154 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
9.7 mm
Größte Bohrung
42 mm
F
16 mm
O
154 mm
P
150 mm