Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 150 SPB 5 TL 2517

  • ERIKS:11422057
  • Hersteller:031B0215
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

42,98 €/ Stückexkl. MwSt

50,29 €inkl. MwSt

315 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
B/SPB/QXPB
Lochkreisdurchmesser
150 mm
Anzahl Rillen
5
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
2517
Ausführung
3
Breite der Lauffläche
16.1 mm
Außendurchmesser
157 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
16.1 mm
Größte Bohrung
65 mm
F
101 mm
J
107 mm
K
28 mm
L
45 mm
M
28 mm
O
157 mm
P
150 mm