Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 150 SPB 3 TL 2517

  • ERIKS:11422054
  • Hersteller:031B0213
Image 1
Zur Liste hinzufügen

32,40 €/ Stückexkl. MwSt

37,91 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
B/SPB/QXPB
Lochkreisdurchmesser
150 mm
Anzahl Rillen
3
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
2517
Breite der Lauffläche
16.1 mm
Außendurchmesser
157 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
16.1 mm
Größte Bohrung
65 mm
F
63 mm
O
157 mm
P
150 mm