Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Typ | B/SPB/QXPB |
Lochkreisdurchmesser | 150 mm |
Anzahl Rillen | 2 |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Taper Lock | 2012 |
Breite der Lauffläche | 16.1 mm |
Außendurchmesser | 157 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 16.1 mm |
Größte Bohrung | 50 mm |
F | 44 mm |
O | 157 mm |
P | 150 mm |