20,49 €/ Stückexkl. MwSt
23,97 €inkl. MwSt
153 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Typ | A/SPA/QXPA |
Lochkreisdurchmesser | 150 mm |
Anzahl Rillen | 2 |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Taper Lock | 2012 |
Ausführung | 6 |
Breite der Lauffläche | 12.9 mm |
Außendurchmesser | 156 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 12.7 mm |
Größte Bohrung | 50 mm |
F | 35 mm |
J | 121 mm |
K | 3 mm |
L | 32 mm |
O | 156 mm |
P | 150 mm |