Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 140 SPZ 6 TL 2517

  • ERIKS:11421757
  • Hersteller:031Z0206
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
Z/SPZ/QXPZ
Lochkreisdurchmesser
140 mm
Anzahl Rillen
6
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
2517
Breite der Lauffläche
9.9 mm
Außendurchmesser
144 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
9.7 mm
Größte Bohrung
65 mm
F
76 mm
O
144 mm
P
140 mm