Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 140 SPZ 4 TL 2012

  • ERIKS:11421755
  • Hersteller:031Z0204
Image 1
Zur Liste hinzufügen

24,11 €/ Stückexkl. MwSt

28,21 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
Z/SPZ/QXPZ
Lochkreisdurchmesser
140 mm
Anzahl Rillen
4
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
2012
Breite der Lauffläche
9.9 mm
Außendurchmesser
144 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
9.7 mm
Größte Bohrung
50 mm
F
52 mm
O
144 mm
P
140 mm