Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 140 SPZ 1 TL 1610

  • ERIKS:11421752
  • Hersteller:031Z0201
Image 1
Zur Liste hinzufügen

14,96 €/ Stückexkl. MwSt

17,50 €inkl. MwSt

36 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
Z/SPZ/QXPZ
Lochkreisdurchmesser
140 mm
Anzahl Rillen
1
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
1610
Breite der Lauffläche
9.9 mm
Außendurchmesser
144 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
9.7 mm
Größte Bohrung
42 mm
F
16 mm
O
144 mm
P
140 mm